Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D5 00/HS-F45-D-RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D5 00/HS-F45-D-RG
Haupt-Not-Aus-Schalter f. Frontbefestigung D5 00/HS-F45-D-RG
Artikel-Nr.:
     3461-S4018325033081
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     35000260
EAN/GTIN:
     4018325033081
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 125A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 37kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,49*
€ 110,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,17*
€ 111,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,13*
€ 113,83*
€ 5,46*
ab € 93,75*
€ 117,10*
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 121,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.