Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler 22kVA,1 FI 40/0,03A SV 32/321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4018325454947
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     189757
EAN/GTIN:
     4018325454947
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
CEE-Steckdose - 16 A 2x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A ohne, CEE-Steckdose - 125A ohne, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 0, Absicherung LS-Schalter, FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard), Werkstoff des Gehäuses Gummi, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit Zuleitung mit Stecker, Art des Netzanschlusses CEE 32 A, Handhabung tragbar, Schutzart (IP) IP44, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler, steckdosen-kombination tragbar, CEE-Energiepoller, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Gummikombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Vollgummiverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 584,66*
€ 687,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 608,75*
€ 697,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,92*
€ 717,46*
€ 5,95*
ab € 760,91*
€ 854,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,78*
€ 818,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,50*
€ 756,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,21*
€ 735,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,66*
€ 695,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
189756
ab € 603,32*
Ähnlich
Elektra
189753
ab € 459,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.