| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4018359406240 Herst.-Nr.: 100021821 EAN/GTIN: 4018359406240 |
| |
|
| | |
| Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 24, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, Steckverbindertyp außen SC-Duplex, Steckverbindertyp innen SC-Duplex, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44mm, Breite 482mm, Tiefe 265mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Patchpanel, LWL-Verteiler, Patchfeld, Patchpanel, Patchpanel LWL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,04* | € 311,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,17* | € 314,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,41* | € 314,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 271,79* | € 323,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|