Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch schwarz HA40-13/4-1000-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40187984
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dickwandig, Schrumpfrate 4:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 13mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 4mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 2,2mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -55 ... 110°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Mit Innenkleber, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Dualschlauch, Innenkleber, Isolierschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Muffen, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 28,00*
€ 33,32
pro Meter
ab 500 Meter
€ 26,91*
€ 32,02
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 26,46*
€ 31,49
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 26,24*
€ 31,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.