Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch schwarz HA40-40/12-1000-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40187987
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dickwandig, Schrumpfrate 4:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 40mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 12mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 4,1mm, Länge 1m, Betriebstemperatur -55 ... 110°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Mit Innenkleber, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Dichtmasse, Dualschlauch, Innenkleber, Isolierschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Muffen, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 35.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Meter
€ 43,22*
€ 51,43
pro Meter
ab 140 Meter
€ 41,79*
€ 49,73
pro Meter
ab 350 Meter
€ 40,84*
€ 48,60
pro Meter
ab 700 Meter
€ 40,14*
€ 47,77
pro Meter
ab 35000 Meter
€ 39,76*
€ 47,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.