Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch grün, 30m TF31-24/8 PO-X GN 30


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40188061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-32405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 24mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 8mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 1,2mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe grün, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 17,39*
€ 20,69
pro Meter
ab 60 Meter
€ 16,78*
€ 19,97
pro Meter
ab 75 Meter
€ 16,54*
€ 19,68
pro Meter
ab 150 Meter
€ 16,04*
€ 19,09
pro Meter
ab 300 Meter
€ 15,56*
€ 18,52
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 14,54*
€ 17,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.