Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch grün, 30m TF31-9/3 PO-X GN 30


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40188064
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-30905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 9mm grün
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 9mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 3mm, Nenndurchmesser in Zoll sonstige, Wandstärke nach Schrumpf 0,8mm, Länge 30m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe grün, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,45*
€ 7,68
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.