| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4019169239073 Herst.-Nr.: 6GK57881FC000AA0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Max. Übertragungsrate 450Mbit/s, Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz, Managed, Funkprotokoll IEEE 802.11 a, Verschlüsselung IEEE 802.11 i, Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports 1, Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 1, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0, Datendurchsatz der Firewall 0Gbit/s, Anschluss für externe Antenne, Bridgefunktion, Repeaterfunktion, Power over Ethernet, Farbe sonstige, Breite 0,2mm, Höhe 0,158mm, Tiefe 0,079mm, Schutzart (IP) sonstige, Geeignet für Wandmontage, Anzahl der Benutzer 8, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: access point, Client, Client Module, Client Modules, IEEE 802.11n, IWC, IWLAN, Industrial Wireless LAN, Netzkomponente, SCALANCE W, SCALANCE W700 |
| | |
| |