Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiber Optic Cable (62,5/125), Standard 6XV1820-5BN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4019169400893
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18205BN20
EAN/GTIN:
     4019169400893
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Faserart Multimode 62,5/125, Kategorie OM2, Anzahl der Fasern 2, Länge 20m, Steckverbindertyp Anschluss 1 ST, Steckverbindertyp Anschluss 2 ST, Mantel-Farbe schwarz, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 20m om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, (Optical) Transmission Media, 6XV1 820, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Duplexleitung, Fiber Optic-Netze, Glas-/LWL, Glas-LWL, Glas-Lichtwellenleiter, Netzkomponenten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 186,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,12*
€ 189,29*
Frei Haus
ab € 177,79*
€ 196,02*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,05*
€ 198,82*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,76*
€ 204,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.