| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4019169401258 Herst.-Nr.: 6XV18210AN50 EAN/GTIN: 4019169401258 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Fasern 2, Ader-Art sonstige, Faser-Anzahl je Ader 1, Faserart Multimode 980/1000, Mit Zugentlastung, Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC), Spezifizierung Mantelmaterial sonstige, Mantel-Farbe sonstige, Kabel metallfrei, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-1-2, Funktionserhalt ohne, Außendurchmesser ca. 7,8mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 150mm, Gewicht 65kg/km, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, profibus kabel siemens, glasfaserkabel meterware, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Kabel, LWL, LWL-Kabel, LWL-Leitung, Leitung, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, Netzkomponenten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,86* | € 199,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,52* | € 201,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,13* | € 211,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,73* | € 214,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 185,01* | € 221,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|