Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4019169854771 Herst.-Nr.: 6XV18435FH100CB0 EAN/GTIN: 4019169854771 |
| |
|
| | |
| Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 2, Länge 1m, Steckverbindertyp Anschluss 1 SC-Duplex, Steckverbindertyp Anschluss 2 ST, Mantel-Farbe sonstige, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, glasfaser patchkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, BFOC, BFOC-Stecker, FO, FO Cord, FO Cord SC/BFOC, Fiber Optic, IE FO Cord, Industrial Ethernet |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,43* | € 75,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,52* | € 75,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,81* | € 78,82* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,93* | € 80,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,41* | € 82,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|