| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4019169865364 Herst.-Nr.: 4AU36428JT102XA0 EAN/GTIN: 4019169865364 |
| |
|
| | |
| Ausgeführt als Spar-Transformator, Primärspannung 1 480 ... 480V, Primärspannung 2 460 ... 460V, Primärspannung 3 440 ... 440V, Primärspannung 4 415 ... 415V, Primärspannung 5 400 ... 400V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Schaltungsart sonstige, Bemessungsleistung 22500VA, Isolierstoff-Klasse nach IEC 85 B, Leiter-Material sonstige, Breite 360mm, Höhe 320mm, Tiefe 268mm, Schutzart (IP) IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Trafo |
| | |
| |