Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachantenne 6NH9870-1AA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40195026
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH98701AA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ANT794
Antenna
Antenne
Funk
Indoor, Outdoor, Anschlussart Stecker, Mit Anschlusskabel, Länge des Anschlusskabels 1,2m, Höhe 20,5mm, Breite 70,5mm, Tiefe 146,5mm, Schutzart (IP) IP64, Umgebungstemperatur während des Betriebs -40 ... 75°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.