| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4021179003063 Herst.-Nr.: AC2088 EAN/GTIN: 4021179003063 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Befehlsstellen 2, Anzahl der Drucktaster 2, Anzahl der Leuchtmelder 2, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 0, Geeignet für NOT-AUS, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 26,5 ... 31,5V, Farbe des Gehäuseoberteils sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Drucktaster, Pilztaster, ifm as-i modul, pilztaster, Befehlsgerätekombination, Komplettgerät, Mehrfachbediengerät, Mehrfachmeldegerät, Schlüsseltaster |
| | |
| |