| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4021179009942 Herst.-Nr.: CR0303 EAN/GTIN: 4021179009942 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 10 ... 32V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren 0, Ausführung kompakt, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 18, Unterstützt Protokoll für CAN, Speicherart FLASH, Speichergröße 192kByte, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 226mm, Höhe 133mm, Tiefe 39mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 920,44* | € 1.044,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 927,17* | € 1.045,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 937,41* | € 1.054,62* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.426,80* | € 1.613,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|