Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M25x1,5 50.625M/V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung M25x1,5 50.625M/V
MS-Kabelverschraubung M25x1,5 50.625M/V
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092127830
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.625 M/V
EAN/GTIN:
     4024092127830
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen jacob
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 25, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 7mm, Schlüsselweite 27mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, PERFECT Messingkabelverschraubung metrisch, Standardkabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,545*
€ 129,025*
€ 5,46*
ab € 110,36*
€ 138,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,025*
€ 153,53975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,295*
€ 146,72105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,485*
€ 142,18715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,065*
€ 138,11735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,545*
€ 118,45855
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.