| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092127854 Herst.-Nr.: 50.640 M/V EAN/GTIN: 4024092127854 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 40, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 43mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, PERFECT Messingkabelverschraubung metrisch, Standardkabelverschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |