Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M63x1,5 50.663M/V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Kabelverschraubung M63x1,5 50.663M/V
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092127878
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.663 M/V
EAN/GTIN:
     4024092127878
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 63, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 10mm, Schlüsselweite 65mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen jacob, verschlussstopfen, kabelverschraubungen messing, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, PERFECT Messingkabelverschraubung metrisch, Standardkabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,698*
€ 109,001*
€ 5,00*
ab € 92,58*
€ 118,09*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,001*
€ 129,71119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,448*
€ 124,29312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,608*
€ 119,72352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,378*
€ 115,87982
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,698*
€ 99,60062
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,7396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.