| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092170508 Herst.-Nr.: G502-1040-00 EAN/GTIN: 4024092170508 |
| |
|
| | |
| Nenndurchmesser 40,5mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 19 ... 28mm, Für Wandstärke 1 ... 4mm, Schutzart (IP) IP67, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,56* | € 41,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,3975* | € 41,445* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1759* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|