| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092194832 Herst.-Nr.: GHG9601946R0051 EAN/GTIN: 4024092194832 |
| |
|
| | |
| Gewindeart Innengewinde metrisch, Gewindemaß Innengewinde (metrisch) 12, Gewindeart Außengewinde metrisch, Gewindemaß Außengewinde (metrisch) 20, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Explosionsgeschützt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, jacob reduktion pa, reduktion, pvc reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Ex-Reduzierung, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 57,99* | € 74,06* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,664* | € 74,162* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,8332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|