| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092251252 Herst.-Nr.: K102-1012-50-EX EAN/GTIN: 4024092251252 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 12mm, Schlüsselweite 16mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 3 ... 7mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung Perfect-Plus, Perfect Plus-Kabelverschraubung, Perfect Plus-Verschraubung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| |