Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse 280x230x110mm GEH.CA-370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-S4024337001123
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1370000000
EAN/GTIN:
     4024337001123
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Montageart sonstige, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Höhe 110mm, Breite 230mm, Tiefe 280mm, Materialstärke Gehäuse 4,1mm, Materialstärke Tür/Deckel 3,7mm, Farbe grau, RAL-Nummer 7001, Anzahl der Module 0, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit IK09, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Standardgehäuse, bernstein leergehäuse, standardgehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,57*
€ 131,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,97*
€ 138,29*
€ 5,46*
ab € 117,90*
€ 145,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,31*
€ 146,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,67*
€ 217,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9511016000
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.