Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontakt getrennte Betätiger SEL1-A1ZP#6016369164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkontakt getrennte Betätiger SEL1-A1ZP#6016369164
Artikel-Nr.:
     3461-S4024337066436
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016369164
EAN/GTIN:
     4024337066436
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter
Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 24,5mm, Höhe des Sensors 16mm, Länge des Sensors 50mm, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 2A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 2A, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -30 ... 70°C, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Positionsschalter, Schalter, Türkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
270
Frei Haus
ab € 5,88334*
€ 7,39334*
270
Frei Haus
ab € 5,94126*
€ 7,45126*
Lager 3461
unbekannt
270
€ 6,99*
ab € 5,99*
€ 7,69*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,74*
€ 8,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 540 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
Mindestbestellmenge: 270 Stück ( entspricht € 2.076,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.