Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 32A,5p,400V,6H 17612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S4024941176125
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17612
EAN/GTIN:
     4024941176125
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Schalter mechanische Verriegelung, Ausführung des Schalters Sonderschalter, Leerplätze auf Tragschiene, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung ohne, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte vernickelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 32a ip67 400v, cee wanddose, cee wanddose 32a, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Wanddose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 584,63*
€ 673,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 605,45*
€ 695,50*
Frei Haus
ab € 652,85*
€ 749,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 709,21*
€ 806,87*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,87*
€ 960,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,68*
€ 945,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,78*
€ 910,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,21*
€ 843,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,41*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 44,23*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 22,58*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.