| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4024941611336 Herst.-Nr.: 61133 EAN/GTIN: 4024941611336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart Aufputz, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Nennstrom (In) 0A, Höhe 276mm, Breite 184mm, Tiefe 148mm, Einbautiefe 0mm, Innentiefe 0mm, Materialstärke Gehäuse 4,3mm, Materialstärke Tür/Deckel 4,3mm, RAL-Nummer 7035, Anzahl der Module 0, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Geeignet für Außengebrauch, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ableitergehäuse, Automatenkasten, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |