Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 - Phasenschiene 1000mm S-3L-1000/10 SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4025221013543
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2223376
EAN/GTIN:
     4025221013543
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
3 phasenschiene
Anzahl der Phasen 3, Geeignet für Anzahl Geräte 6, Teilungsmaß 17,6mm, Querschnitt 10mm², Länge 105mm, Bemessungsdauerstrom Iu 100A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: pollmann phasenschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,98*
ab € 17,02*
€ 23,86*
15
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 25,99*
Lager 3461
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 23,17*
€ 29,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 442,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.