Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3P+N 10qm G-3L-FI4/8-210 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINILINE-SYSTEM
MINILINE-SYSTEM
Artikel-Nr.:
     3461-S4025221021333
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2217313
EAN/GTIN:
     4025221021333
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
phasenschiene 10 mm²
Anzahl der Phasen 3, Geeignet für Anzahl Geräte 9, Teilungsmaß 17,8mm, Querschnitt 10mm², Länge 210mm, Bemessungsdauerstrom Iu 100A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 4kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 50kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 500V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,46*
€ 5,72*
25
Frei Haus
ab € 4,6424*
€ 5,9324*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,00*
2 Tage
241
1
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,66*
25
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.