| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4025515059950 Herst.-Nr.: 6ES71934CD300AA0 EAN/GTIN: 4025515059950 |
| |
|
| | |
| Eingangsspannung bei AC 50 Hz 120 ... 230V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz 120 ... 230V, Eingangsspannung bei DC 24 ... 48V, Art der Eingangsspannung AC/DC, Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz 10A, Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz 10A, Max. Eingangsstrom bei DC 10A, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz 120 ... 230V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz 120 ... 230V, Ausgangsspannung bei DC 24 ... 48V, Art der Ausgangsspannung AC/DC, Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz 10A, Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz 10A, Max. Ausgangsstrom bei DC 10A, Systemkomponente, Anzahl der Steckplätze 2, Mit steckbaren Baugruppen, sonstige, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 15mm, Höhe 132mm, Tiefe 43mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baugruppenträger, Einbausatz, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, Hauptgruppenträger, IO-System IP20, Powermodul, Schraubklemmblock, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Baugruppenträger, Simatic |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,16* | € 16,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,24* | € 16,43* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,25* | € 17,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,93* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,53* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|