Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP DC 24 V/40 A 6EP1437-3BA00-8AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4025515152361
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP14373BA008AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
24 V
24-V-Verbraucher
3-phasig
Gleichstromversorgung
Spannungsart der Versorgungsspannung AC, 1. Ausgangsspannung 24 ... 24V, Max. Ausgangsstrom 1 40A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 24V, Nennwert Ausgangsstrom 1 40A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 400 ... 400V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 500 ... 500V, Ausgangsspannung geregelt, Leistungsabgabe 960W, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Geeignet für Reiheneinbau, Einbaubreite 240mm, Einbauhöhe 225mm, Breite 240mm, Höhe 125mm, Tiefe 125mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,39*
€ 1.090,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,56*
€ 1.047,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,71*
€ 1.018,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,50*
€ 987,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,47*
€ 935,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.