Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 355kW 6SL32201YH581CF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINAMICS G120X 355kW 6SL32201YH581CF0
Artikel-Nr.:
     3461-S4025515674399
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32201YH581CF0
EAN/GTIN:
     4025515674399
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 500 ... 690V, Netzfrequenz 60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 100Hz, Nennausgangsstrom I2N 400A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 355kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 315kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 5, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 6, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 1695mm, Breite 548mm, Tiefe 393mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21.652,02*
€ 21.874,99*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21.328,14*
€ 21.875,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.875,89*
€ 26.032,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.726,06*
€ 25.854,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21.400,18*
€ 25.466,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.329,85*
€ 25.382,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21.328,14*
€ 25.380,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.