Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS G120X 500kW 6SL32203YH641CF0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINAMICS G120X 500kW 6SL32203YH641CF0
Artikel-Nr.:
     3461-S4025515674566
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32203YH641CF0
EAN/GTIN:
     4025515674566
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Frequenzregler
Frequenzumformer
Netzspannung 500 ... 690V, Netzfrequenz 60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 100Hz, Nennausgangsstrom I2N 581A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 500kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 450kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 5, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 6, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 1621mm, Breite 801mm, Tiefe 393mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37.913,85*
€ 37.989,39*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36.966,89*
€ 37.990,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.990,30*
€ 45.208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.966,89*
€ 43.990,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.