Netzspannung 500 ... 690V, Netzfrequenz 60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 100Hz, Nennausgangsstrom I2N 368A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 315kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 250kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz -10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 5, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 6, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 1695mm, Breite 548mm, Tiefe 393mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |