Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4025515739289 Herst.-Nr.: 6AV78600DH015AA0 EAN/GTIN: 4025515739289 |
| |
|
| | |
| Länge 15m, Anzahl der Pole Anschluss 1 20, Steckverbindertyp Anschluss 1 sonstige, Ausführung Anschluss 1 Stecker, Anzahl der Pole Anschluss 2 20, Steckverbindertyp Anschluss 2 sonstige, Ausführung Anschluss 2 Stecker, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 15 m, Computerkabel, Computerleitung, Datenkabel, DisplayPort, PC-Kabel, PC-Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,29* | € 240,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,25* | € 245,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,41* | € 259,09* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 261,63* | € 272,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 278,06* | € 284,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|