Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1000S AC50/60HZ 110-230V BA7811.82 #0021687


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4030641216870
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0021687
EAN/GTIN:
     4030641216870
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 50 ... 1000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 73mm, Tiefe 133mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, nachlaufrelais, Industrie-Zeitrelais, Multifunktionszeitmodul, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,31*
€ 179,13*
Frei Haus
ab € 149,29*
€ 180,85*
Frei Haus
ab € 156,17*
€ 187,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,63*
€ 190,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,84*
€ 200,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,35*
€ 206,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.