Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390.0x4.6mm sw T50L Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Kabelbinder 390x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S4031026702018
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00985
EAN/GTIN:
     4031026702018
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 390mm, Banddicke 1,4mm, Max. Bündeldurchmesser 110mm, Min. Bündeldurchmesser 1,5mm, Min. Haltekraft 225N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 29,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,14*
€ 29,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 29,78*
€ 3,90*
ab € 24,43*
€ 33,03*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,43*
€ 35,0217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,15*
€ 31,1185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.