Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Baugröße: HQ, IP65 HDC HQP ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4032248697977
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1003040000
EAN/GTIN:
     4032248697977
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller anbaugehäuse
Breite 35mm, Höhe 40,6mm, Tiefe 67,1mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe beige, Werkstoff der Adapterplatte Kunststoff, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage Unterteil, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Verbindungssteckergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,45*
€ 4,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,96*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,38*
€ 3,90*
ab € 3,91*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1003200000
ab € 1,54*
Zubehör
Weidmüller
1003160000
ab € 1,48*
Zubehör
Weidmüller
1003080000
ab € 5,34*
Zubehör
Weidmüller
1003100000
ab € 5,49*
Zubehör
Weidmüller
1003070000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1003090000
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.