Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI IWP700 6AV21438GB500AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4034106031961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21438GB500AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigepanel
Anzeigetableau
Bedienen und Beobachten
Bediengerät
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 65536, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 7Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 10000kByte, Mit nummerischer Tastatur, Mit Alpha Tastatur, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 8, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 0, Anzahl der Online-Sprachen 2, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Breite der Front 214mm, Höhe der Front 158mm, Einbautiefe 39mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.270,23*
€ 1.511,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.219,08*
€ 1.450,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,53*
€ 1.398,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,62*
€ 1.356,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,91*
€ 1.301,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.