Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daten-Anschlussdose UP 2xRJ45 Cat.6A* 41492


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40341111
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-Port-Anschlussdose
Datenanschlussdose
Datendose
Datensteckdose
Befestigungsart schrauben, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Steckverbindertyp 2x RJ45 8(4), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 6, Anschlussart LSA, Mit Textfeld, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss ohne, Auslassrichtung unten, Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 85mm, Gerätehöhe 65mm, Gerätetiefe 85mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.