Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Panel 7" Touch,800x400 6AV2125-2GB03-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40348405
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21252GB030AX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIMATIC Mobile Panel
Touch Display
Touchdisplay
simatic mobile panel siemens
Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 16777216, Bildschirmdiagonale 7Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 480, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 12000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 8, Anzahl der Tasten mit LED 8, Anzahl der Systemtasten 0, Mit Touchscreen, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 50, Anzahl der Online-Sprachen 32, Schutzart (IP) IP65, Betriebstemperatur 0 ... 45°C, Anschluss, steckbar, Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 1,2m, Breite 248,4mm, Höhe 172mm, Tiefe 89mm, Gewicht 1,2kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: simatic mobile panel, 7" touch display, Bedienen und Beobachten, Bediengerät, Bedienterminal, Display, Grafik-Panel, HMI-Gerät, Handheld, Mobil-Panel, Mobile Panel, Mobiles Panel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.444,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.776,38*
€ 4.493,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.626,11*
€ 4.315,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.550,62*
€ 4.225,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.489,32*
€ 4.152,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.444,02*
€ 4.098,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.