| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4042203670204 Herst.-Nr.: 720-42-SG----00 EAN/GTIN: 4042203670204 |
| |
|
| | |
| Mit Gehäuse, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Grundfarbe des Gehäuses sonstige, Montageart Aufbau, Betriebsspannung 12V, Ausgangsspannung 12V, Stromaufnahme 0,2A, Max. Ausgangsstrom 2A, Vernetzbar, Anzahl der Steuereingänge 4, Anzahl der Steuerausgänge 4, Breite 300mm, Höhe 186mm, Tiefe 125mm, Deutsche Zulassung EltVTR, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerzentrale |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 585,25* | € 667,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 586,81* | € 667,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 591,03* | € 673,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 609,99* | € 692,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 880,33* | € 979,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|