| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4042203793941 Herst.-Nr.: 1385-11A2--0400 EAN/GTIN: 4042203793941 |
| |
|
| | |
| Montageart Unterputz, Bedienelement Profilhalbzylinder, Stromaufnahme 0,1A, Max. Ausgangsstrom 1A, Anzahl der Steuereingänge 2, Anzahl der Steuerausgänge 1, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung, Betriebstemperatur -20 ... 40°C, Vernetzbar, Standalone, Alarmauslösung extern, Mit Einzelfreigabe, Mit Dauerfreigabe, Mit Voralarm, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber, Breite 80,8mm, Höhe 223,4mm, Tiefe 29mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 634,89* | € 729,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 634,60* | € 729,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 640,33* | € 736,07* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 647,69* | € 743,29* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 661,53* | € 765,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|