| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4042203793965 Herst.-Nr.: 1385-11A7--0400 EAN/GTIN: 4042203793965 |
| |
|
| | |
| Montageart Unterputz, Bedienelement Profilhalbzylinder, Stromaufnahme 0,1A, Max. Ausgangsstrom 1A, Anzahl der Steuereingänge 2, Anzahl der Steuerausgänge 1, Anschlussmöglichkeit externe Stromversorgung, Betriebstemperatur -20 ... 40°C, Vernetzbar, Standalone, Alarmauslösung extern, Mit Einzelfreigabe, Mit Dauerfreigabe, Mit Voralarm, Anschlussmöglichkeit externe Signalgeber, Breite 86mm, Höhe 230mm, Tiefe 73mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, Steuerterminal, Steuerzentrale, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 763,87* | € 853,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 761,84* | € 854,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 771,55* | € 861,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 810,45* | € 901,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 821,38* | € 927,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|