Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40422964 Herst.-Nr.: 09981081 EAN/GTIN: 4014712154988 |
| |
|
| | |
| Schaltfunktion Gruppenschalter, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Polzahl 2, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 230V, Min. Bemessungsspannung 230V, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Spannungsart AC, Max. Lampenleistung 0W, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP40, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,96* | € 23,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,22* | € 23,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 23,60* | € 31,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,57* | € 36,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 28,93* | € 39,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|