Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 016-4/0,50-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ F, N-li
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.5 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     3461-S40427832
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09117820
EAN/GTIN:
     4014712212220
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfehlerstrom 0,5A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ F, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 16a, schutzschalter, schutzschalter 4 polig, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB,Fehlerstromschutzschalter,F, RCCB,Typ F, RCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,56*
€ 180,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,51*
€ 180,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,01*
€ 182,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,42*
€ 185,16*
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 186,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,98*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,12*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,90*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,23*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,75*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,17*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 660,03*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 390,90*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,80*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.