Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 025-4/0,10-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.1 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.1 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.1 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.1 A, Typ F, N-li
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 25 A, 0.1 A, Typ F, N-li
Artikel-Nr.:
     3461-S40427836
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09125820
EAN/GTIN:
     4014712212268
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,1A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ F, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB,Fehlerstromschutzschalter,F, RCCB,Typ F, RCD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 167,17*
€ 198,49*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,70*
€ 200,21*
Frei Haus
ab € 168,49*
€ 200,33*
Frei Haus
ab € 175,55*
€ 207,52*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,93*
€ 222,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 331,28*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,62*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,37*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 254,71*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,83*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 321,44*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 670,78*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 392,33*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 316,41*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.