Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS2 100-2/0,30-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Artikel-Nr.:
     3461-S40427869
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09166020
EAN/GTIN:
     4014712212992
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 2, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ F, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Spannungsart AC, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 40°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB,Fehlerstromschutzschalter,F, RCCB,Typ F, RCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,51*
€ 822,85*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 702,05*
€ 823,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,00*
€ 825,03*
Frei Haus
ab € 722,81*
€ 830,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 724,29*
€ 832,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,41*
€ 979,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,83*
€ 932,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,81*
€ 906,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,32*
€ 879,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,14*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,27*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 699,00*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 262,55*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,57*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,24*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 682,12*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 396,07*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,93*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.