Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP MS-HF-M 20X1,5 53112572


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4044776790365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112572
EAN/GTIN:
     4044776790365
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 24mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 7 ... 13mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen messing, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,8828*
€ 5,8628*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,599*
€ 6,7899*
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,89*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,17814*
€ 7,39814*
1 Tag
99
1
€ 14,99*
ab € 6,48*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7899*
€ 8,07998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,209*
€ 7,38871
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,599*
€ 6,66281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,7475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.