Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste m.Kodiern.u.Verrieg. 231-202/037-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-202/037-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 231-202/037-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S4044918366755
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-202/037-000
EAN/GTIN:
     4044918366755
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 2, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 7,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 7,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Schutzart (IP), montiert IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago federleiste, federleiste, Federleiste/Buchse, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattensteckverbinder, MCS, MCS-MIDI Classic, Multistecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09633*
€ 1,40633*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1656*
€ 1,4956*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2004*
€ 1,5404*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2706*
€ 1,6306*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2656*
€ 1,6406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6406*
€ 1,95231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2656*
€ 1,50606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,02765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-668
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 11,958*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 11,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-662
ab € 1,18703*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.