Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
2L-Durchgangsklemme 1qmm orange TopJob 2000-1202
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-S4045454966775
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2000-1202
EAN/GTIN:
4045454966775
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 0,75mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 1mm², Bemessungsstrom In 13,5A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 3,5mm, Höhe 48,5mm, Tiefe 32,9mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Klemmen
>
Klemmen
>
Durchgangsreihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Durchgangs-Reihenklemme
,
Durchgangsreihenklemmen
,
Federklemme
,
Federzugklemme
,
Klemme
,
Käfigzugfederklemme
,
Reihenklemme
,
TOPJOB S
,
TOPJOB®S
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3534*
€ 0,4834*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39412*
€ 0,53412*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4193*
€ 0,5693*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,432*
€ 0,582*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4491*
€ 0,6003*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6003*
€ 0,71436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5191*
€ 0,61773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 60,03* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2000-405/011-000 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
Wago 2000-406/020-000 Schaltkastenzubehör Jumper bar
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
Wago 2000-408 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
Wago 2000-409 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1776*
Zubehör
Wago 2000-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4072*
Zubehör
Wago 2000-433 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
Wago 2000-438 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
Wago 2000-439 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,29*
Zubehör
Wago 2000-440 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3172*
Zubehör
Wago 2009-174 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Adapter
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5708*
Zubehör
Wago 210-103 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,76*
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
Wago 210-123 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,57*
Zubehör
Wago 210-136 Elektrisches Kabel Rot
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen