| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40462732 Herst.-Nr.: 3404331 EAN/GTIN: 4012195301936 |
| |
|
| | |
| Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte Edelstahl (V2A), Oberflächenschutz sonstige, Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) 6, Ausführung offene Außenverzahnung, Innendurchmesser 6,4mm, Außendurchmesser 11mm, Stärke 2,1mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 6798, Edelstahlscheibe DIN 6798, Fächerscheibe, Fächerscheiben, Fächerscheiben ohne Norm, din 6798, Scheibe, Sicherungsscheibe, U-Scheibe, Unterlegscheibe, Zahnscheibe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,29* | € 18,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,45* | € 18,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,60* | € 18,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 20,35* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,24* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1524* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|